Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00505543 U 8X40 A4 - 00505543

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00505543 U 8X40 A4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Innendurchmesser - 8.4 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)

Packung

  • 100 ST

EAN

4048962070385

Artikelnummer

FIS00505543

Herstellernummer

00505543

Hersteller

FIS

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Innendurchmesser:

8.4 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Außendurchmesser:

40 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Stärke:

3 mm

Gehärtet:

nein

Angefast:

nein

Rosetta U A2/A4 Rosetta U in acciaio inossidabile A2/A4 Vantaggi: div class=""h10"">Proprietà
  • Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
  • Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 316
    • Specifiche tecniche:
      • Diametro foro - D - [mm]: 8;
      • ¿ occhiolo - D - [mm]: 4;
      • Lunghezza filettatura acciaio: 3;
      • Diametro tubo esterno: 40;

      Riferimenti:
      • EAN: 4048962070385
      • Codice fischer: 505543