Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00504582 FBN 8/10-K TASSELLI - 00504582

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00504582 FBN 8/10-K TASSELLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Ankers - Stahl

  • Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

  • Max. Klemmdicke - 10 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8001132045824

Artikelnummer

FIS00504582

Herstellernummer

00504582

Hersteller

FIS

Werkstoff des Ankers:

Stahl

Oberflächenschutz Anker:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Max. Klemmdicke:

10 mm

fischer FBN II K Ancorante con fascetta espandente FBN II K in blister Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Con la profondità di ancoraggio standard si ottengono le capacità portanti massime. Questo permette un minor numero di punti di fissaggio e piastre più piccole. La profondità di ancoraggio ridotta diminuisce la profondità del foro. Questo minimizza il tempo di installazione e incrementa la flessibilità . Disponibili ulteriori versioni corte ""K""con profondità di ancoraggio ridotta. La lunga filettatura permette di bilanciare la tolleranza di costruzione dei componenti e l'installazione distanziata, aumentando così la flessibilità . Pochi colpi di martello e una bassa coppia di serraggio consentono un'installazione notevolmente più semplice. L'estremità dell'ancorante protegge la filettatura dai danni, assicurando un'installazione e uno smontaggio dell'oggetto da fissare più rapidi. La rondella maggiorata del FBN II GS fornisce una maggiore area di contatto e permette così l'ancoraggio di elementi in legno. Applicazioni: Strutture in acciaio Balaustre Consolle Scale Passerelle portacavi Macchinari Gradini Cancelli Facciate Funzionamento: FBN II è idoneo per installazione passante e non passante, è idoneo anche per installazione distanziata sotto certe condizioni. Prima dell'installazione, portare il dado nella posizione ottimale (l'estremità del ancorante deve sporgere di circa 3 mm oltre il dado). Quando si applica la coppia di serraggio, l'estremità conica dell'ancorante è richiamata nella fascetta, che si espande contro la parete del foro. La marcatura della testa offre un semplice controllo dell'ancoraggio. Per installazioni in serie siraccomanda l'utilizzo del percussore FABS. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 8 x 39; Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 147; Blister con: 2 x FBN II 8/10; Lunghezza utile hef,stand/hef,red max - tfix - [mm]: 10/20; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 66; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 71; Riferimenti: EAN: 8001132045824 Codice fischer: 504582

Ein FISCHER ITALIA Produkt

Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie