FISCHER ITALIA - FIS00501425 FAZ II 16/100 R
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindemaß (metrisch) - 16
Werkstoff des Ankers - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte Anker - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz Anker - unbehandelt
Bohrlochdurchmesser - 16 mm
Packung
10 ST
EAN
4048962006575
Artikelnummer
FIS00501425
Herstellernummer
00501425
Hersteller
FIS
Gewindemaß (metrisch)
16
Werkstoff des Ankers
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte Anker
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz Anker
unbehandelt
Bohrlochdurchmesser
16 mm
Max. Klemmdicke
100 mm
FAZ II inox A4 ancorante con fascetta espandente L'ancorante ad espansione potente e flessibile, per calcestruzzo fessurato e applicazioni sismiche. Versione in acciaio inox A4. Materiali di supporto: Materiali di supportoApprovato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Idoneo anche per: Calcestruzzo C12/15 e C80/95 Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Con la nuova certificazione Benestare Tecnico Opzione 1, sono stati migliorati fortemente i carichi a trazione e a taglio. Per questo motivo è possibile ridurre i punti di fissaggio e la dimensione delle piastre di ancoraggio. Il primo ancorante in metallo ad espansione ad aver ottenuto la Certificazione Europea anche nella versione M6 sia zincato che inossidabile. FAZ II possiede due profondità di ancoraggio (standard e ridotta). La collaudata fascetta di espansione permette le più elevate capacità di carico. In questo modo sono necessari un minor numero di punti di fissaggio e piastre di ancoraggio più piccole. Il nuovo dado cieco permette applicazioni con un miglior effetto estetico, oltre a garantire un'installazione a regola d'arte. Le certificazioni internazionali garantisconola massima sicurezza e le migliori prestazioni. Queste certificazioni coprono anche l'utilizzo in zone sismiche o l'utilizzo di punte cave. Applicazioni: Costruzioni in acciaio Balaustre Consolle Scale Passerelle portacavi Macchinari Gradini Cancelli Facciate Costruzioni in legno Funzionamento: Idoneo per installazione passante e non passante ed è anche per installazione distanziata grazie alla lunga filettatura. Quando si applica la coppia di serraggio, l'estremità conica dell'ancorante è richiamata nella fascetta, che si espande contro la parete del foro. L'ancorante è installato correttamente una volta raggiunta la coppia di installazione prestabilita. In caso di installazione in serie si raccomanda l'utilizzo del percussore FABS. Per applicazioni in categoria di prestazione sismica C2 riempire lo spazio anulare tra il gambo del tassello e il foro dell'oggetto da fissare con resina FIS V, FIS EM, FIS HB o FIS SB. Per un riempimento ottimale utilizzare l'opportuno disco di riempimento FFD (opzionale). Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 16 x 159; Lunghezza ancorante - l - [mm]: 223; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 210; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 24; Certificazione sismica: C1 / C2; Diametro foro - d0 - [mm]: 16; Spessore fissabile max hef,stand/hef,red - tfix - [mm]: 100/120; Riferimenti: EAN: 4048962006575 Codice fischer: 501425