Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00501219 SCH 23-27 FISSACAVO - 00501219

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 23...27 mm

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Befestigungsart - angespritzter Steckdübel

  • Farbe - grau

  • Anreihbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001132079317

Artikelnummer

FIS00501219

Herstellernummer

00501219

Hersteller

FIS

Durchmesser:

23...27 mm

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Befestigungsart:

angespritzter Steckdübel

Farbe:

grau

Anreihbar:

ja

Clip fissatubo a sella SCH Fissatubo chiuso in nylon Materiali di supporto: Con il fissaggio S in: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno di silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Pietra naturale con struttura compatta Con i fissaggi DUOPOWER, UX, SX e FU anche in: Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Pannelli pieno in gesso Vantaggi: Fissatubo in nylon che permette lo scorrimento di cavi e tubi di diverso diametro. La pressionedelle linguette permette il posizionamento di cavi di diametro diverso nello stesso fissatubi. Temperatura di posa: -20°C +60°C. Temperatura di esercizio: -40°C +80°C. Materiale stabilizzato ai raggi UV. Apertura con cacciavite. Collegamento in serie con aggancio laterale. Grado di autoestinguenza: classe HB - U.L. 94. Applicazioni: Utile per fissare tubi protettivi, tubi in materiale plastico rigidi e flessibili o cavi Funzionamento: Utilizzabile con i fissaggi: DUOPOWER 6, UX 6, SX 6, S 6, FU 6 e relativa vite. Individuare la tipologia di fissatubo più adatta. Forare il supporto come da indicazioni. I cavi o i tubi sono posati all'interno del collare SCH e fissati inserendo il nottolino di arresto. Le linguette interne si adattano a cavi e tubi di diametri diversi. Specifiche tecniche: Range di serraggio - D - [mm]: 23 - 27; Riferimenti: EAN: 8001132012192 Codice fischer: 501219

Ein FISCHER ITALIA Produkt

Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie