Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00501203 COLLARE D 15/16 IN RAME (CONF. - 00501203

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00501203 COLLARE D 15/16 IN RAME (CONF.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8001132012031

Artikelnummer

FIS00501203

Herstellernummer

00501203

Hersteller

FIS

Collare per tubo in rame Collare per tubo in rame con viti laterali premontate Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno in laterizio (perforato verticalmente) Vantaggi: Gamma completa da ¿12 a ¿54 con attacco M6. Disponibile solo collare o completo di vite e tassello SX 6 DVR. Applicazioni: Sostegno di tubi in rame Funzionamento: Forare, inserire il tassello ed espanderlo con la vite a doppia filettatura. Avvitare il collare. Specifiche tecniche: Contenuto per busta in plastica: 10 collari; Filettatura - A - : M 6; Range di serraggio - D - [mm]: 15 - 16; Riferimenti: EAN: 8001132012031 Codice fischer: 501203