Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00097729 EXA 6/05/50 TASSELLO ACCIAIO

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00097729 EXA  6/05/50 TASSELLO ACCIAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Ankers - Stahl

  • Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Max. Klemmdicke - 5 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4006209977293

Artikelnummer

FIS00097729

Herstellernummer

00097729

Hersteller

FIS

Werkstoff des Ankers:

Stahl

Oberflächenschutz Anker:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Max. Klemmdicke:

5 mm

Ancorante con fascetta espandente EXA Il fissaggio a espansione super rapida per calcestruzzo non fessurato Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Le due fascette allargano la zona di espansione e riducono lo sforzo necessario per l'installazione dell'ancorante. Questo permette un'installazione semplice e rapida. L'estremità sagomata protegge la filettatura dal danneggiamento e assicura così un'installazione e uno smontaggio dell'oggetto da fissare più rapidi. Applicazioni: Costruzioni metalliche Balaustre Consolle Gradini Passerelle portacavi Macchinari Scale Cancelli Facciate Funzionamento: L'ancorante EXA è idoneo per installazione passante non passante. Prima dell'installazione, posizionare il dado esagonale nella posizione ottimale (l'estremità dell'ancorante deve sporgere 3 mm circa oltre il dado). Quando si applica la coppia di serraggio, l'estremità conica dell'ancorante è richiamata nella fascetta, che si espande contro la parete del foro. Per installazioni in serie si raccomanda l'utilizzo del percussore FABS. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 6 x 17; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 5; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 50; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 10; Diametro foro - d0 - [mm]: 6; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 50; Riferimenti: EAN: 4006209977293 Codice fischer: 97729