FISCHER ITALIA - FIS00095703 BARRA RG M10X250 - 00095703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 250 mm
Tiefenmarkierung - ja
Packung
10 ST
EAN
4006209957035
Artikelnummer
FIS00095703
Herstellernummer
00095703
Hersteller
FIS
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
250 mm
Tiefenmarkierung:
ja
Mit Außengewinde:
ja
Barra di ancoraggio, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00095703 - BARRA RG M10X250


