Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00093363 FCS N M10X60 - 00093363

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00093363 FCS N M10X60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4006209933633

Artikelnummer

FIS00093363

Herstellernummer

00093363

Hersteller

FIS

L’installazione mediante rotazione di 90° consente la post-installazione in profilati già montati. Vite testa a martello: acciaio con resistenza > 400 N/mm2 Dado esagonale: Acciaio ISO 898-2 Tab.4 resistenza minima 4 Rosetta: acciaio secondo DIN EN 10139 Zincatura: zincatura elettrolitica min 5μm