Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00090281 FIS A M10X150 5.8 - 00090281

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00090281 FIS A M10X150 5.8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Länge - 150 mm

  • Tiefenmarkierung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4006209902813

Artikelnummer

FIS00090281

Herstellernummer

00090281

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge:

150 mm

Tiefenmarkierung:

nein

Mit Außengewinde:

ja

Barra di ancoraggio, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00090281 - FIS A M10X150 5.8