Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00079827 SKS 8X100 VITE T.E. - 00079827

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00079827 SKS 8X100 VITE T.E.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Länge bis Unterkante Kopf - 100 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4006209798270

Artikelnummer

FIS00079827

Herstellernummer

00079827

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

8.8 (Stahl)

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge bis Unterkante Kopf:

100 mm

Vollgewinde:

ja

Schlüsselweite:

13 mm

Mit Mutter:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Bolt, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00079827 - SKS 8X100 VITE T.E.