Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00079783 STST8X100 VITE DOPPIA FILETT. - 00079783

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00079783 STST8X100 VITE DOPPIA FILETT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 100 mm

  • Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Schaftdurchmesser - 8 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4006209797839

Artikelnummer

FIS00079783

Herstellernummer

00079783

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Länge:

100 mm

Schraubsystem:

Sechskant (hexagonal)

Gewindemaß (metrisch):

8

Schaftdurchmesser:

8 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Vite a doppia filettatura STST Vite a fi lettatura metrica e legno STST Vantaggi: Il fissaggio con un tassello in nylon su muratura o direttamente sul legno è semplice grazie all'impronta Torx o l'esagono integrato.Proprietà Materiale: Acciaio 4.6 Zincatura: Zincatura a freddo, min 3 µm Applicazioni: Combinazione di vite da legno e metrica per l'installazione diretta di collari a parete. Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 100; Attacco utensile: T25; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 6; Riferimenti: EAN: 4006209797839 Codice fischer: 79783