Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00079735 MU M10 DADO ESAGONALE - 00079735

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00079735 MU M10 DADO ESAGONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - 04 (Stahl)

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Schlüsselweite - 17 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4006209797358

Artikelnummer

FIS00079735

Herstellernummer

00079735

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

04 (Stahl)

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Schlüsselweite:

17 mm

Höhe:

8 mm

Halogenfrei:

ja

Dado MU Dado esagonale MU Vantaggi: Proprietà Materiale: Zincatura a freddo, 3 - 8 µm Qualità: Secondo DIN 934, resistenza classe 8 Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 10; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17; Riferimenti: EAN: 4006209797358 Codice fischer: 79735