Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00079734 MU M 8 DADO ESAGONALE - 00079734

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00079734 MU M 8 DADO ESAGONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Werkstoffgüte - 04 (Stahl)

  • Höhe - 6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4006209797341

Artikelnummer

FIS00079734

Herstellernummer

00079734

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Gewindemaß (metrisch):

8

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoffgüte:

04 (Stahl)

Höhe:

6 mm

Schlüsselweite:

13 mm

Halogenfrei:

ja

Dado MU Dado esagonale MU Vantaggi: Proprietà Materiale: Zincatura a freddo, 3 - 8 µm Qualità: Secondo DIN 934, resistenza classe 8 Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Riferimenti: EAN: 4006209797341 Codice fischer: 79734