Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00079733 MU M 6 DADO ESAGONALE - 00079733

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00079733 MU M 6 DADO ESAGONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - 04 (Stahl)

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Schlüsselweite - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4006209797334

Artikelnummer

FIS00079733

Herstellernummer

00079733

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

04 (Stahl)

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Schlüsselweite:

10 mm

Höhe:

5 mm

Halogenfrei:

ja

Dado MU Dado esagonale MU Vantaggi: Proprietà Materiale: Zincatura a freddo, 3 - 8 µm Qualità: Secondo DIN 934, resistenza classe 8 Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 6; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 10; Riferimenti: EAN: 4006209797334 Codice fischer: 79733