FISCHER ITALIA - FIS00079726 ROSETTA U M10 (10,5X28X2) - 00079726

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 10.5 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Außendurchmesser - 28 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 10
Packung
1 ST
EAN
4006209797266
Artikelnummer
FIS00079726
Herstellernummer
00079726
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
10.5 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Außendurchmesser:
28 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Werkstoffgüte:
sonstige
Stärke:
2 mm
Gehärtet:
nein
Angefast:
nein


