Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00079725 ROSETTA U M8 (8,4X28X2) - 00079725

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00079725 ROSETTA U M8 (8,4X28X2)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 8.4 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Außendurchmesser - 28 mm

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

4006209797259

Artikelnummer

FIS00079725

Herstellernummer

00079725

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

8.4 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Außendurchmesser:

28 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

8

Werkstoffgüte:

sonstige

Stärke:

2 mm

Gehärtet:

nein

Angefast:

nein

Rosetta U Rosetta U Vantaggi: Proprietà Zincata bianca (ISO 7089) Acciaio inox A2 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV) Acciaio inox A4 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV) Specifiche tecniche: Diametro foro - D - [mm]: 8; ¿ occhiolo - D - [mm]: 4; Lunghezza filettatura acciaio: 2; Diametro tubo esterno: 28; Riferimenti: EAN: 4006209797259 Codice fischer: 79725