FISCHER ITALIA - FIS00079698 RAH M 8 PENDINO PER TUBI - 00079698

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4006209796986
Artikelnummer
FIS00079698
Herstellernummer
00079698
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Pendino RAH Pendino per tubi RAH Vantaggi: Proprietà Materiale: ghisa ricotta GJMB 350-10 secondo DIN 1562 Zincatura: Zincatura a freddo, 3 - 8 µm Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 8; ¿ occhiolo - D - [mm]: 12; Intercapedined'aria con muratura faccia vista da 115 mm installata a filo - hL - [mm]: 0; Carico statico raccomandato max (trazione centr.): 4.00; Riferimenti: EAN: 4006209796986 Codice fischer: 79698


