FISCHER ITALIA - FIS00079417 SKS 10X30 VITE T.E. - 00079417

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
1 ST
EAN
4006209794173
Artikelnummer
FIS00079417
Herstellernummer
00079417
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Vollgewinde:
ja
Mit Mutter:
nein
Schlüsselweite:
17 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein


