Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00078004 GANCIO ARROTONDATO RH - 00078004

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00078004 GANCIO ARROTONDATO  RH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 80 mm

  • Durchmesser - 0...80 mm

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Mit Abstand zur Wand - ja

  • Ausführung - einlappig

Packung

  • 10 ST

EAN

4006209780046

Artikelnummer

FIS00078004

Herstellernummer

00078004

Hersteller

FIS

Nenndurchmesser:

80 mm

Durchmesser:

0...80 mm

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Mit Abstand zur Wand:

ja

Ausführung:

einlappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Halogenfrei:

ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Kunststoffummantelt:

nein

fischer RH Gancio arrotondato RH Specifiche tecniche: Blister con: 1 x gancio arrotondato con sagomatura ad arco e sporgenza 80 mm, 1 x morsetto, 1 x fissaggio S 8, 1 x vite T.E.; Riferimenti: EAN: 4006209780046 Codice fischer: 78004