Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00071985 TCEI-A2 M8X65 A2 DIN 912 CONF.

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00071985 TCEI-A2 M8X65 A2 DIN 912 CONF.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Zylinderkopf

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 65 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132719855

Artikelnummer

FIS00071985

Herstellernummer

00071985

Hersteller

FIS

Kopfform:

Zylinderkopf

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

65 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Vite TCEI Vantaggi: Vite Testa Cilindrica ad esagono incassato in acciaio inox A2. Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 65; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 6; Riferimenti: EAN: 8001132719855 Codice fischer: 71985