FISCHER ITALIA - FIS00071984 TCEI-A2 M8X20 A2 DIN 912 - 00071984

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Zylinderkopf
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Packung
1 ST
EAN
8001132719848
Artikelnummer
FIS00071984
Herstellernummer
00071984
Hersteller
FIS
Kopfform:
Zylinderkopf
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Vite TCEI Vantaggi: Vite Testa Cilindrica ad esagono incassato in acciaio inox A2. Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 20; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 6; Riferimenti: EAN: 8001132719848 Codice fischer: 71984
Ein FISCHER ITALIA Produkt
Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie


