Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00071516 U 16 A2 ROSETTA 17X30X3 - 00071516

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00071516 U 16 A2 ROSETTA 17X30X3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132715161

Artikelnummer

FIS00071516

Herstellernummer

00071516

Hersteller

FIS

Rosetta U A2/A4 Rosetta U in acciaio inossidabile A2/A4 Vantaggi: div class=""h10"">Proprietà
  • Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
  • Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 316
    • Specifiche tecniche:
      • Diametro foro - D - [mm]: 21;
      • Spessore - S - [mm]: 3;
      • ¿ esterno - d - [mm]: 30;

      Riferimenti:
      • EAN: 8001132715161
      • Codice fischer: 71516