FISCHER ITALIA - FIS00071510 ROSETTA U M8 A4 (8,4X16X1,6)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
100 ST
EAN
8001132715109
Artikelnummer
FIS00071510
Herstellernummer
00071510
Hersteller
FIS
Rosetta U A2/A4 Rosetta U in acciaio inossidabile A2/A4 Vantaggi: div class=""h10"">Proprietà
- Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
- Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 316
- Diametro foro - D - [mm]: 8;
- ¿ occhiolo - D - [mm]: 4;
- Lunghezza filettatura acciaio: 1;
- Impronta: 6;
- Filettatura esterna - A 2 - : 16;
- EAN: 8001132715109
- Codice fischer: 71510
- Specifiche tecniche:
Riferimenti:


