Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00071286 VITE M8X55 TCEI A2 UNI4762 CONF.50PZ. - 00071286

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00071286 VITE M8X55 TCEI A2 UNI4762 CONF.50PZ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Kopfform - Zylinderkopf

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Länge bis Unterkante Kopf - 55 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132712863

Artikelnummer

FIS00071286

Herstellernummer

00071286

Hersteller

FIS

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kopfform:

Zylinderkopf

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge bis Unterkante Kopf:

55 mm

Vite TCEI Vantaggi: Vite Testa Cilindrica ad esagono incassato in acciaio inox A2. Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 55; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 6; Riferimenti: EAN: 8001132712863 Codice fischer: 71286