Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00071278 TCEI-A2 VITE M8X45 DIN 912 CON - 00071278

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00071278 TCEI-A2 VITE M8X45 DIN 912 CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Zylinderkopf

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 45 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132712788

Artikelnummer

FIS00071278

Herstellernummer

00071278

Hersteller

FIS

Kopfform:

Zylinderkopf

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

45 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Vite TCEI Vantaggi: Vite Testa Cilindrica ad esagono incassato in acciaio inox A2. Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 45; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 6; Riferimenti: EAN: 8001132712788 Codice fischer: 71278
FISCHER ITALIA

Ein FISCHER ITALIA Produkt

Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie