FISCHER ITALIA - FIS00071277 TCEI-A2 VITE M8X35 DIN 912 CON - 00071277

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Kopfform - Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch) - 8
Länge bis Unterkante Kopf - 35 mm
Packung
50 ST
Produktserien
Solar-fix
EAN
8001132712771
Artikelnummer
FIS00071277
Herstellernummer
00071277
Hersteller
FIS
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
35 mm
Vite TCEI Vantaggi: Vite Testa Cilindrica ad esagono incassato in acciaio inox A2. Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 35; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 6; Riferimenti: EAN: 8001132712771 Codice fischer: 71277


