FISCHER ITALIA - FIS00071204 STSR 12X300 A2 VITE FILET. C/G - 00071204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 12
Länge - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8001132712047
Artikelnummer
FIS00071204
Herstellernummer
00071204
Hersteller
FIS
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
300 mm
Vite doppio filetto STSR La vite doppia filettatura per installazioni fotovoltaiche su coperture in lastre ondulate con struttura portante in legno o calcestruzzo Materiali di supporto: Travi e solette in calcestruzzo Solaio in laterocemento Travature in legno Vantaggi: Completo: la vite doppia filettatura STSR è fornita preassemblata con guarnizione in EPDM, dado per il serraggio e coppia di dadi per il collegamento alle staffe MW o SSP. Veloce: installazione rapida perché lacopertura non deve essere rimossa durante l'installazione. Impermeabile: grazie alla guarnizione in EPDM viene mantenuta l'impermeabilità della copertura.Versioni vitone e bulloni in acciaio inossidabile A2-70 secondo EN ISO 3506-1/2;2009 Applicazioni: Idoneo per: Sistema Copertura in lastre ondulate con: Profilo Solar-light Profilo Solar-fishFissaggio vite doppia filettatura STSR: Con ancorante chimico FIS V su travi e solette in calcestruzzo Con ancorante chimico FIS V e tassello a rete FIS HK su solai in laterocemento. Direttamente su travature lignee dopo aver eseguito il foro guida Funzionamento: Individuare la lunghezza della vite doppia filettatura STSR in funzione dello spessore della struttura portante disupporto. Definire l'interasse delle viti doppia filettatura STSR in funzione dei carichi neve e vento della zona di installazione dell'impianto e inclinazione della copertura. Individuare la posizione delle viti doppia filettatura STSR in funzionedella struttura portante e del layout dell'impianto. Forare il supporto in funzione del diametro della vite e del tipo di supporto. Fissare la vite doppia filettatura STSR alla struttura portando la gomma EPDM a contatto con la copertura. Serrare il dado flangiato MU F sulla guarnizione per mantenere la tenuta impermeabile. Fissare la piastra di connessione SSP o MW, regolandone l'altezza mediante i dadi MU F. Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 300; Peso: 0; Filettatura: 28; Larghezza gancio: M 12; Diametro viti da legno - ds - [mm]: 100; Vite metrica - M - : 150; Resa schiuma libera: 35; Riferimenti: EAN: 8001132712047 Codice fischer: 71204
Ein FISCHER ITALIA Produkt
Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie


