Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00060178 BSMD 37 GAFFETTA - 00060178

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00060178 BSMD 37 GAFFETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 37 mm

  • Ausführung - zweilappig

  • Durchmesser - 37...37 mm

  • Befestigungsart - sonstige

Packung

  • 25 ST

EAN

4006209601785

Artikelnummer

FIS00060178

Herstellernummer

00060178

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

37 mm

Ausführung:

zweilappig

Durchmesser:

37...37 mm

Befestigungsart:

sonstige

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Gaffetta per tubi BSM La gaffetta piatta in metallo per cavi e tubi Materiali di supporto: Con il chiodo a percussione ED: Calcestruzzo Vantaggi: La gaffetta aperta per tubi BSM è ideale per la post-installazione del fissaggio di condotte. La gaffetta per tubi consente un fissaggio diretto con i chiodi a percussione ed è quindi, veloce e facile da installare. Due condotte o tubazioni possono essere fissato solo con un punto di fissaggio con la gaffetta doppia per condotte BSMZ. Applicazioni: Per il fissaggio di: Condotte elettriche Tubi con isolamento flessibile e rigido Condotte in acciaio Funzionamento: A seconda delle esigenze, utilizzare una gaffetta per tubi con 1 o 2 punti di fissaggio o una gaffetta doppia. Le condotte o i tubi sono contenuti nella gaffetta. Installando la gaffetta si fissano le condotte / tubi. Per fissaggi su calcestruzzo utilizzare chiodi a percussione ED 18 e ED 22. Specifiche tecniche: Range di serraggio - D - [mm]: 37; Riferimenti: EAN: 4006209601785 Codice fischer: 60178