FISCHER ITALIA - FIS00060175 BSMD 28 GAFFETTA - 00060175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Nenndurchmesser - 28 mm
Ausführung - zweilappig
Durchmesser - 28...28 mm
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
25 ST
EAN
4006209601754
Artikelnummer
FIS00060175
Herstellernummer
00060175
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Nenndurchmesser:
28 mm
Ausführung:
zweilappig
Durchmesser:
28...28 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


