FISCHER ITALIA - FIS00060172 BSMD 22 GAFFETTA - 00060172

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Nenndurchmesser - 22 mm
Ausführung - zweilappig
Durchmesser - 22...22 mm
Befestigungsart - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4006209601723
Artikelnummer
FIS00060172
Herstellernummer
00060172
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Nenndurchmesser:
22 mm
Ausführung:
zweilappig
Durchmesser:
22...22 mm
Befestigungsart:
sonstige
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


