FISCHER ITALIA - FIS00020939 ROSETTA U M6 (6,4X24X2) - 00020939

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 6.4 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Außendurchmesser - 24 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 6
Packung
1 ST
EAN
4006209209394
Artikelnummer
FIS00020939
Herstellernummer
00020939
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
6.4 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Außendurchmesser:
24 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Werkstoffgüte:
sonstige
Stärke:
2 mm
Gehärtet:
nein
Angefast:
nein
Ein FISCHER ITALIA Produkt
Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie


