Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00001318 SCP-V 80 QUADRO COLLARE - 00001318

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00001318 SCP-V 80 QUADRO COLLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132013182

Artikelnummer

FIS00001318

Herstellernummer

00001318

Hersteller

FIS

Collare per pluviale zincato SCP / SCP-VCollare zincato e testa di moro per pluviali SCP / SCP-V Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno in laterizio (perforato verticalmente)Vantaggi: Tassello S in nylon. Gammacompleta con collari sia di forma rotonda che quadrata. Versione zincata o verniciata testa di moro.Applicazioni: Collari per pluvialiFunzionamento: Forare, inserire il tassello ed espanderlo con la vite a doppia filettatura. Avvitare il collare.Specifiche tecniche: Contenuto per busta in plastica: 1 collare, Dimensione tubo: 80, Diametro foro - d0 - [mm]: 10, Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 50, Riferimenti:EAN: 8001132013182Codice fischer: 1318