Startseite

FINDER SPA - FIN95P57SMA ZOCCOLO MORSETTI PUSH-IN 2P S.40/41/44 - 95P57SMA

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN95P57SMA ZOCCOLO MORSETTI PUSH-IN 2P S.40/41/44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Durchdringanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 8

  • Breite - 15.8 mm

  • Höhe - 95.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823413174

Artikelnummer

FIN95P57SMA

Herstellernummer

95P57SMA

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Durchdringanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

8

Breite:

15.8 mm

Höhe:

95.5 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

57.9 mm

Zoccolo con morsetti Push-in, montaggio a pannello o su barra 35 mm (EN 60715). Tipo di Rele 40.51, 40.52, 40.61, 40.62. Valori nominali 10 A ? 250 V