FINDER SPA - FIN94943SPA ZOCCOLO CON MORSETTI BUSSOLA 4P S.55/85

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 14
Breite - 27 mm
Höhe - 76.2 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823291062
Artikelnummer
FIN94943SPA
Herstellernummer
94943SPA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
14
Breite:
27 mm
Höhe:
76.2 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
82.6 mm