Startseite

FINDER SPA - FIN8A269024060C ESPANSIONE ANALOG PLR OPTA CODESYS - 8A269024060C

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN8A269024060C ESPANSIONE ANALOG PLR OPTA CODESYS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 12...24 V

  • Mit Relaisausgang - nein

  • Grundgerät - nein

  • Anzahl der analogen Eingänge - 6

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823458489

Artikelnummer

FIN8A269024060C

Herstellernummer

8A269024060C

Hersteller

FIN

Versorgungsspannung bei DC:

12...24 V

Mit Relaisausgang:

nein

Grundgerät:

nein

Anzahl der analogen Eingänge:

6

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der analogen Ausgänge:

6

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Mit Display:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Mit Zeitschaltuhr:

nein

Erweiterbar:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Erweiterungsgerät:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Breite:

70 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Höhe:

84 mm

Tiefe:

56.8 mm

Modulo di espansione analogico - Opta N°contatti: 0 Configurazione contatti: No Materiale contatti: No numero di ingressi analogici: 6 numero di uscite analogiche: 6 tipo di tensione di alimentazione: DC tensione di alimentazione per DC: da12 a 24 V. categoria di protezione antideflagrante per gas: senza categoria di protezione antideflagrante per polvere: senza Grado di protezione: IP20 SIL secondo IEC 61508: senza