Startseite

FINDER SPA - FIN830202400003 TEMPORIZZATORE MULTIFUNZ.12/240V 2CO 8A - 830202400003

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN830202400003 TEMPORIZZATORE MULTIFUNZ.12/240V 2CO 8A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 240...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.05...864000 s

  • Funktion ansprechverzögert - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823438122

Artikelnummer

FIN830202400003

Herstellernummer

830202400003

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

240...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.05...864000 s

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

240...240 V

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

10 A

Funktion ausschaltwischend:

ja

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

240...240 V

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

ja

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Breite:

22.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

96 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

78.8 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

ja

Temporizzatore modulare, Multifunzione, 2 Scambi, 10 A, Bobina AC/DC, 240 V, funzionamento da 16.8 a 265 V (AC)/(DC), potenza nominale 2 VA (AC)/(DC), Versione: Atex (Ex ec nC), HazLoc e IECEx, temperatura ambiente da -20 a +55 ?C