Startseite

FINDER SPA - FIN7U0182300000 PRESA DA QUADRO-FR GRIGIA - 7U0182300000

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN7U0182300000 PRESA DA QUADRO-FR GRIGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Steckverbindertyp - weiblich (female)

  • Farbe - grau

  • Nennstrom - 16 A

  • Nennspannung - 250 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823446325

Artikelnummer

FIN7U0182300000

Herstellernummer

7U0182300000

Hersteller

FIN

Ausführung:

sonstige

Steckverbindertyp:

weiblich (female)

Farbe:

grau

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Presa elettrica da quadro (A): 16 A. tensione nominale: 250 V. Tipologia: altri tipo di connettore: femmina (female) colore: grigio Categoria di protezione: II Grado di protezione: IP20