Startseite

FINDER SPA - FIN7U0082300002 PRESA DA QUADRO GIALLA - 7U0082300002

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN7U0082300002 PRESA DA QUADRO GIALLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823444383

Artikelnummer

FIN7U0082300002

Herstellernummer

7U0082300002

Hersteller

FIN

Presa elettrica da quadro (A): 16 A. tensione nominale: 250 V. Tipologia: altri tipo di connettore: femmina (female) colore: altri Categoria di protezione: II Grado di protezione: IP20

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie