Startseite

FINDER SPA - FIN7P6890600600 SPD CLASSE3 LINEA DATI CAT 6-60 V DC RJ4 - 7P6890600600

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN7P6890600600 SPD CLASSE3 LINEA DATI CAT 6-60 V DC RJ4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 24...48 V

  • Max. Dauerspannung DC - 60 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 0.2 kA

  • Nennlaststrom - 0.5 A

  • Schutzpegel Ader/Ader - 40 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823398082

Artikelnummer

FIN7P6890600600

Herstellernummer

7P6890600600

Hersteller

FIN

Nennspannung DC:

24...48 V

Max. Dauerspannung DC:

60 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

0.2 kA

Nennlaststrom:

0.5 A

Schutzpegel Ader/Ader:

40 V

Schutzpegel Ader/Erde:

350 V

Grenzfrequenz:

250 MHz

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

RJ45

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Trennmöglichkeit des Signalkreises:

nein

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

8

Erdung über:

separater Leiter

Baubreite:

25 mm

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm collegamento 1: RJ45 con contatto telecomunicazioni: no frequenza limite: 250 MHz. esecuzione antideflagrante testata: no corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 0.2 kA. corrente di carico nominale: 0.5 A. livello di protezione filo/filo: 40 V. livello di protezione filo/terra: 350 V. segnalazione nell'apparecchio: senza tensione permanente DC max.: 60 V. tensione nominale DC: da 48 a 24 V. monitoraggio deflettore: no Grado di protezione: IP20

FINDER SPA

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie