Startseite

FINDER SPA - FIN7P6290360005 SPD CLASSE3 PER COMUNICAZ. SEGNALI NETWO - 7P6290360005

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN7P6290360005 SPD CLASSE3 PER COMUNICAZ. SEGNALI NETWO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 24...24 V

  • Max. Dauerspannung DC - 36 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Nennlaststrom - 0.5 A

  • Schutzpegel Ader/Ader - 45 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823401256

Artikelnummer

FIN7P6290360005

Herstellernummer

7P6290360005

Hersteller

FIN

Nennspannung DC:

24...24 V

Max. Dauerspannung DC:

36 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Nennlaststrom:

0.5 A

Schutzpegel Ader/Ader:

45 V

Schutzpegel Ader/Erde:

45 V

Grenzfrequenz:

4 MHz

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Trennmöglichkeit des Signalkreises:

nein

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Baubreite:

6 mm

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm collegamento 1: morsetto con contatto telecomunicazioni: no frequenza limite: 4 MHz. esecuzione antideflagrante testata: no corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 5 kA. corrente di carico nominale: 0.5 A. livello di protezione filo/filo: 45 V. livello di protezione filo/terra: 45 V. segnalazione nell'apparecchio: senza tensione permanente DC max.: 36 V. tensione nominale DC: 24 V. monitoraggio deflettore: no Grado di protezione: IP20