Startseite

FINDER SPA - FIN7P6290090485 SCARICATORI DI SOVRATENSIONE - 7P6290090485

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN7P6290090485 SCARICATORI DI SOVRATENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 6...6 V

  • Max. Dauerspannung DC - 8.5 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Nennlaststrom - 0.5 A

  • Schutzpegel Ader/Ader - 12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823413341

Artikelnummer

FIN7P6290090485

Herstellernummer

7P6290090485

Hersteller

FIN

Nennspannung DC:

6...6 V

Max. Dauerspannung DC:

8.5 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Nennlaststrom:

0.5 A

Schutzpegel Ader/Ader:

12 V

Schutzpegel Ader/Erde:

15 V

Grenzfrequenz:

1 MHz

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Trennmöglichkeit des Signalkreises:

nein

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Baubreite:

6 mm

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm collegamento 1: morsetto con contatto telecomunicazioni: no frequenza limite: 1 MHz. esecuzione antideflagrante testata: no corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 5 kA. corrente di carico nominale: 0.5 A. livello di protezione filo/filo: 12 V. livello di protezione filo/terra: 15 V. segnalazione nell'apparecchio: senza tensione permanente DC max.: 8.5 V. tensione nominale DC: 6 V. monitoraggio deflettore: no Grado di protezione: IP20