Startseite

FINDER SPA - FIN7P2395001015 SCARICATORI DI SOVRATENSIONE - 7P2395001015

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN7P2395001015 SCARICATORI DI SOVRATENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - ja

  • Netzform TN-C - ja

  • Netzform TN-C-S - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823413327

Artikelnummer

FIN7P2395001015

Herstellernummer

7P2395001015

Hersteller

FIN

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

ja

Netzform TN-C-S:

ja

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

nein

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

3

Nennableitstoßstrom (8/20):

15 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Nennspannung AC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

275 V

Max. Dauerspannung DC:

350 V

Max. PV-Spannung:

420 V

Schutzpegel:

6.4 kV

Schutzpegel L-N:

6.4 kV

Schutzpegel N-PE:

6.4 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

3 TE

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatori di sovratensione. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm con contatto telecomunicazioni: sì numero di conduttori (esclusa terra): 3 dimensione: 3 UM corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 15 kA. classe di prova tipo2: sì livello di protezione L-N: 6.4 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico Grado di protezione: IP20 max. tensione PV: 420 V. livello di protezione N-PE: 6.4 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: sì forma della rete TN-C: sì forma della rete TN-S: no forma della rete TT: no altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: sì max. corrente di scarica (8/20): 40 kA.

FINDER SPA

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie