FINDER SPA - FIN7P0382601025 SPD CLASSE1+2 TRIFASE 3P 260VAC 3+0 25KA - 7P0382601025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform IT - nein
Netzform TN - ja
Netzform TN-C - ja
Netzform TN-C-S - ja
Packung
1 ST
EAN
8012823354132
Artikelnummer
FIN7P0382601025
Herstellernummer
7P0382601025
Hersteller
FIN
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Nennableitstoßstrom (8/20):
30 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
60 kA
Nennspannung AC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
260 V
Max. PV-Spannung:
260 V
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
250 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
125 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Integrierte Vorsicherung:
nein
Leckstromfrei:
ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
6 TE
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie