Startseite

FINDER SPA - FIN7M3884000312 CONTATORE LCD TRIFASE MID DIR 80A MBUS - 7M3884000312

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 80 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823433233

Artikelnummer

FIN7M3884000312

Herstellernummer

7M3884000312

Hersteller

FIN

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

80 A

Zählertyp:

elektronisch

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Nennspannung (Un) N-L:

184...265 V

Tarifausführung:

Multitarif

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

M-Bus

Montageart:

REG

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

ja

Impulsausgang:

elektrisch

Tarifsteuerung:

intern/extern

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Impulsart:

S0

Breite in Teilungseinheiten:

3

Frequenz:

50...60 Hz

Impulsrate:

500...500 Imp/kWh (k

Breite:

52.2 mm

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP50

Tiefe:

63.9 mm

Höhe:

90.4 mm

Anzahl der Stellen:

7

Contatore di energia monofase bidirezionale con display retro illuminato Tipologia: misurazione diretta adatto per: acquisto/consegna tipo di visualizzazione: digitale frequenza: da 50 a 60 Hz. corrente massima (Imax): 80 A. Numero moduli DIN: 3 numero di punti: 7 tipo di contatore: elettronico Grado di protezione: IP50 Tipo di interfaccia/connessione: bus M tipo di energia: potenza effettiva e reattiva tipo di tariffa: tariffa multipla controllo tariffa: interno/esterno blocco antiritorno: sì tarato: sì omologazione: Secondo direttiva MID uscita d'impulso: elettrico tipo di impulso: S0 velocità d'impulso: 500 Imp/kWh (kvarh). classe di precisione: B tipo di polo: tre conduttori/quattro conduttori con codice diblocco: sì tensione nominale (Un) N-L: da 184 a 265 V. corrente nominale (In): 5 A.

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie