FINDER SPA - FIN7L4600240200 LAMP.DA QUADRO - DIRETTA + CONNET. - 7L4600240200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 12...48 V
Spannungsart - AC/DC
Lampenleistung - 13 W
Mit Steckdose - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker/Kupplung
Packung
1 ST
EAN
8012823443850
Artikelnummer
FIN7L4600240200
Herstellernummer
7L4600240200
Hersteller
FIN
Bemessungsspannung:
12...48 V
Spannungsart:
AC/DC
Lampenleistung:
13 W
Mit Steckdose:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
310.6 mm
Mit Lichtsensor:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
magnetisch


