FINDER SPA - FIN7L4600240100 LAMP.DA QUADRO - INTERR. + PUSHIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 13 W
Bemessungsspannung - 12...48 V
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Spannungsart - AC/DC
Länge - 310.6 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823443836
Artikelnummer
FIN7L4600240100
Herstellernummer
7L4600240100
Hersteller
FIN
Lampenleistung:
13 W
Bemessungsspannung:
12...48 V
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Spannungsart:
AC/DC
Länge:
310.6 mm
Mit Steckdose:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemm-/Schraubbefestigung
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
magnetisch
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E