Startseite

FINDER SPA - FIN7F3190243100 VENTILATORE ESTERNI CON FILTRO TG.3 - 7F3190243100

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN7F3190243100 VENTILATORE ESTERNI CON FILTRO TG.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 100 m³/h

  • Spannungsart - DC

  • Höhe - 209 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Breite - 209 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823449111

Artikelnummer

FIN7F3190243100

Herstellernummer

7F3190243100

Hersteller

FIN

Volumenstrom, freiblasend:

100 m³/h

Spannungsart:

DC

Höhe:

209 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

209 mm

Schutzart (IP):

IP54

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Farbe:

weiß

Montageart:

Schnappbefestigung

Mit Filter:

ja

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Dachlüfter:

nein

Tiefe:

80.2 mm

Bemessungsleistung:

7 W

Geräuschemission:

45 dB(A)

Ausgeführt als Einschublüfter:

ja

Umlüfter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

Ventilatore con filtro con flusso inverso - per uso esterno, Dimensione: Size 3 (177 x 177) mm, Portata d'aria nominale: 100 m3/h, Colorazione: Grigio RAL 7000, Tipo di alimentazione DC, tensione di alimentazione nominale 24 V, funzionamento da 19.2 a 26.4 V, potenza nominale 3.6 W, temperatura ambiente da -30 a +55 ?C