FINDER SPA - FIN7F3090243100 VENTILATORE ESTERNI CON FILTRO TG.3 - 7F3090243100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 100 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 209 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Breite - 209 mm
Packung
1 ST
EAN
8012823447841
Artikelnummer
FIN7F3090243100
Herstellernummer
7F3090243100
Hersteller
FIN
Volumenstrom, freiblasend:
100 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
209 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
209 mm
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Farbe:
weiß
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
80.2 mm
Bemessungsleistung:
7 W
Geräuschemission:
45 dB(A)
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035


