Startseite

FINDER SPA - FIN7F3082304250 VENTILATORE ESTERNI CON FILTRO TG.4 - 7F3082304250

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN7F3082304250 VENTILATORE ESTERNI CON FILTRO TG.4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 250 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 255 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823447902

Artikelnummer

FIN7F3082304250

Herstellernummer

7F3082304250

Hersteller

FIN

Volumenstrom, freiblasend:

250 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

255 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

255 mm

Schutzart (IP):

IP54

Betriebsspannung bei DC:

230...230 V

Farbe:

weiß

Montageart:

Schnappbefestigung

Mit Filter:

ja

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Dachlüfter:

nein

Tiefe:

104.2 mm

Bemessungsleistung:

46 W

Geräuschemission:

56 dB(A)

Ausgeführt als Einschublüfter:

ja

Umlüfter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

Ventilatore con filtro per uso interno. potenza nominale: 46 W. Montaggio: fissaggio a scatto colore: bianco tipo di tensione di alimentazione: AC tensione d'esercizio per AC 50 Hz: 230 V. tensione d'esercizio per DC: 230 V. numero RAL: 7035 adatto per incasso 482,6 mm (19""): no numero di ventilatori: 1 esecuzione EMC: no con copertura protettiva: no con filtro: sì ventilatore da tetto: no eseguito come ventilatore inseribile: sì portata volumetrica a soffiaggio libero: 250m³/h. ventilatore di circolazione: sì incasso a parete: sì emissione di rumori: 56 dB(A). tipo di protezione (NEMA): 12 Grado di protezione: IP54