Startseite

FINDER SPA - FIN7F3082301020 VENTILATORE ESTERNI CON FILTRO TG.1 - 7F3082301020

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN7F3082301020 VENTILATORE ESTERNI CON FILTRO TG.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 24 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 120 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823447766

Artikelnummer

FIN7F3082301020

Herstellernummer

7F3082301020

Hersteller

FIN

Volumenstrom, freiblasend:

24 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

120 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

120 mm

Schutzart (IP):

IP54

Betriebsspannung bei DC:

230...230 V

Farbe:

weiß

Montageart:

Schnappbefestigung

Mit Filter:

ja

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Dachlüfter:

nein

Tiefe:

63.4 mm

Bemessungsleistung:

23 W

Geräuschemission:

27 dB(A)

Ausgeführt als Einschublüfter:

ja

Umlüfter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

Ventilatore con filtro - per uso esterno, Dimensione: Size 1 (92 x 92) mm, Portata d'aria nominale: 24 m3/h, Colorazione: Grigio RAL 7000, Tipo di alimentazione AC, tensione di alimentazione nominale 230 V, funzionamento da 184 a 253 V, temperatura ambiente da -30 a +55 ?C